ワルター
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
ハンドタップセットです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17047908
30063-M10
825-9543
1.5
M10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047917
30063-M12
825-9544
1.75
M12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047926
30063-M16
825-9545
2
M16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047935
30063-M2
825-9546
0.4
M2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047951
30063-M2.5
825-9547
0.45
M2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047960
30063-M20
825-9548
2.5
M20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047969
30063-M24
825-9549
3
M24
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047978
30063-M3
825-9550
0.5
M3
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047987
30063-M30
825-9551
3.5
M30
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17047996
30063-M4
825-9552
0.7
M4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17048005
30063-M5
825-9553
0.8
M5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17048021
30063-M6
825-9554
1
M6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17048030
30063-M8
825-9555
1.25
M8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください