スリーエッチ
ラチェット式蛍光ラッシングベルト
小型軽量で操作も簡単です。
用途
貨物の荷締め作業。牽引、固縛作業。
仕様
先端S金具付き
トラスコ品番
808-7378
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
60
ベルト長さ固定側(m)
0.3
調節ベルト長さ(m)
4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078577
B-55P
60
25
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください