NACHI(不二越)
平小ねじ用座ぐりドリル
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び
大径(Φmm)
小径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077116
HCDM3
65
25
M3
5.9
3.4
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077125
HCDM4
75
35
M4
7.4
4.5
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077141
HCDM5
85
40
M5
9.4
5.5
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
地域運賃
17077150
HCDM6
90
45
M6
11
6.6
¥
5,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
地域運賃
17077159
HCDM8
100
55
M8
14.5
9
¥
7,610
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません