付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3色ブラック質量(g)670備考使える面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2内容量(L)7表示(品質)本体・取り付けベース:ABS樹脂 クッション:EVA 滑り止め:シリコーン寸法(cm)W22×D13.2×H30耐熱温度(℃)90内寸(cm)W21.5×D11.5×H29.7内容量1個