ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17056439
203115-M10
802-6533
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056448
203115-M3
802-6534
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056457
203115-M3.5
802-6535
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056466
203115-M4
802-6536
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056475
203115-M5
802-6537
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17056491
203115-M6
802-6538
80
1
M6
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056500
203115-M7
802-6539
80
1
M7
6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056509
203115-M8
802-6540
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください