HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルトねじ) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170565182041006-M10802-66081001.5M108.5
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
170565272041006-M4802-6609630.7M43.3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
170565362041006-M5802-6610700.8M54.2
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
170565452041006-M6802-6611801M65
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
170565612041006-M8802-6612901.25M86.75
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする