ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058347
23400-UNF0
802-7043
40
0.3175
UNFNo.0
1.25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058356
23400-UNF10
802-7044
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058365
23400-UNF12
802-7045
80
0.9071
UNFNo.12
4.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058381
23400-UNF1/4
802-7046
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058390
23400-UNF3/8
802-7047
100
1.0583
UNF3/8
8.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058399
23400-UNF4
802-7048
56
0.5292
UNFNo.4
2.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058408
23400-UNF5/16
802-7050
90
1.0583
UNF5/16
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058417
23400-UNF8
802-7052
63
0.7056
UNFNo.8
3.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058426
23410-UNF0
802-7084
40
0.3175
UNFNo.0
1.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058435
23410-UNF1
802-7085
45
0.3528
UNFNo.1
1.55
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058451
23410-UNF10
802-7086
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058460
23410-UNF12
802-7087
80
0.9071
UNFNo.12
4.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058469
23410-UNF1/4
802-7088
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058478
23410-UNF2
802-7089
45
0.3969
UNFNo.2
1.85
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058487
23410-UNF3/8
802-7090
100
1.0583
UNF3/8
8.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058496
23410-UNF4
802-7091
56
0.5292
UNFNo.4
2.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058505
23410-UNF5/16
802-7092
90
1.0583
UNF5/16
6.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください