ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17056570
20410-M10
802-6652
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056579
20410-M2
802-6653
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056588
20410-M2.5
802-6654
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056597
20410-M3
802-6655
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056606
20410-M3.5
802-6656
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056615
20410-M4
802-6657
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056631
20410-M5
802-6658
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056640
20410-M6
802-6659
80
1
M6
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056649
20410-M7
802-6660
80
1
M7
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056658
20410-M8
802-6661
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056667
20410TR-M10
802-6662
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056676
20410TR-M5
802-6663
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056685
20410TR-M6
802-6664
80
1
M6
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056701
20410TR-M8
802-6665
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056710
20411-M3
802-6666
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056719
20411-M4
802-6667
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056728
20411-M5
802-6668
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056737
20411-M6
802-6669
80
1
M6
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください