HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(止まり穴用スパイラルタップ) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170568772051062-M10802-67301001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
170568862051062-M4802-6731630.7M43.3
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
170568952051062-M5802-6732700.8M54.2
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
170569112051062-M6802-6733801M65
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
170569202051062-M8802-6734901.25M86.8
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056929205106-M10802-67351001.5M108.5
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056938205106-M4802-6736630.7M43.3
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056947205106-M5802-6737700.8M54.2
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056956205106-M6802-6738801M65
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056965205106-M8802-6739901.25M86.8
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする