ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E-PM
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17059300
7126365-M10X1
802-7254
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059309
7126365-M12X1.25
802-7255
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059318
7126365-M12X1.5
802-7256
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059327
7126365-M14X1.5
802-7257
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059336
7126365-M16X1.5
802-7258
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059345
7126365-M20X1.5
802-7260
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059361
7126365-M8X1
802-7261
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください