曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1705679820430-M10802-67221001.5M108.5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705680720430-M2802-6723450.4M21.6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705681620430-M2.5802-6724500.5M2.52.05
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705682520430-M3802-6725560.6M32.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705684120430-M4802-6726630.7M43.3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705685020430-M5802-6727700.8M54.2
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705685920430-M6802-6728801M65
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705686820430-M8802-6729901.25M86.8
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする