HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)

HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。) - ワルター

ショートマシンタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1705623820160-M10825-9465701.5M108.5
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705624720160-M12825-9466751.75M1210.25
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705625620160-M3825-9467400.5M32.5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705626520160-M4825-9468450.7M43.3
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705628120160-M5825-9469500.8M54.2
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705629020160-M6825-9470561M65
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705629920160-M8825-9471631.25M86.75
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする