曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ - ワルター

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1705630820211-M1802-6495400.25M10.75
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705631720211-M1.2802-6496400.25M1.20.95
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705632620211-M1.4802-6497400.3M1.41.1
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705633520211-M1.6802-6498400.35M1.61.1
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705635120211-M1.7802-6499400.35M1.71.35
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705636020211-M10802-65011001.5M108.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705636920211-M2802-6502450.4M21.6
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705637820211-M2.5802-6503500.45M2.52.05
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705638720211-M3802-6505560.5M32.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705639620211-M4802-6506630.7M43.3
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705640520211-M5802-6507700.8M54.2
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705642120211-M6802-6508801M65
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705643020211-M8802-6509901.25M86.75
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする