曜日別特売

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1705909025460-NPT1802-7117150NPT128.6411.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705909925460-NPT1/16802-711880NPT1/165.9527
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705910825460-NPT1/2802-7119125NPT1/217.4714
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705911725460-NPT1/4802-7120100NPT1/410.7318
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705912625460-NPT1/8802-712190NPT1/88.3127
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705913525460-NPT3/4802-7122140NPT3/422.7914
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705915125460-NPT3/8802-7123110NPT3/814.1518
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする