曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ナットタップ)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ナットタップ) - ワルター

ナットタップです。

用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E全長(mm)271精度7GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170569812084805-M10825-94971.5M108.536
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
170569902084805-M5825-94980.8M54.219
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
170569992084805-M6825-94991M6524
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
170570082084805-M8825-95001.25M86.7530
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする