ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ)
ショートマシンタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058986
25167-NPT1
802-7107
150
NPT1
28.64
11.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058995
25167-NPT1.1/2
802-7108
160
NPT1.1/2
43.44
11.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059011
25167-NPT1.1/4
802-7109
160
NPT1.1/4
37.37
11.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059020
25167-NPT1/16
802-7110
80
NPT1/16
5.95
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059029
25167-NPT1/2
802-7111
125
NPT1/2
17.47
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059038
25167-NPT1/4
802-7112
100
NPT1/4
10.73
18
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059047
25167-NPT1/8
802-7113
90
NPT1/8
8.31
27
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059056
25167-NPT2
802-7114
180
NPT2
55.45
11.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059065
25167-NPT3/4
802-7115
140
NPT3/4
22.79
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059081
25167-NPT3/8
802-7116
110
NPT3/8
14.15
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください