HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170581282156062-M10X1802-6935901M109
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
170581372156062-M12X1.5802-69361001.5M1210.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
170581462156062-M14X1.5802-69371001.5M1412.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
170581552156062-M16X1.5802-69381001.5M1614.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
170581712156062-M8X1802-6940901M87
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする