ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17056746
2041215-M10
802-6674
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056755
2041215-M4
802-6675
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056771
2041215-M5
802-6676
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056780
2041215-M6
802-6677
80
1
M6
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17056789
2041215-M8
802-6678
90
1.25
M8
6.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください