ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17057017
21311-M2.2X0.25
802-6781
45
0.25
M2.2
1.95
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057026
21311-M2.5X0.35
802-6782
50
0.35
M2.5
2.15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057035
21311-M2X0.25
802-6783
45
0.25
M2
1.75
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057051
21311-M3.5X0.35
802-6784
56
0.35
M3.5
3.15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057060
21311-M3X0.35
802-6785
56
0.35
M3
2.65
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057069
21311-M4X0.35
802-6786
63
0.35
M4
3.65
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057078
21311-M4X0.5
802-6787
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057087
21311-M5X0.35
802-6788
70
0.35
M5
4.65
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057096
21311-M5X0.5
802-6789
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057105
21311-M6X0.75
802-6790
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057121
21311-M7X0.75
802-6791
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057130
21361-M10X0.5
802-6801
90
0.5
M10
9.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057139
21361-M10X0.75
802-6802
90
0.75
M10
9.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057148
21361-M10X1
802-6803
90
1
M10
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057157
21361-M10X1.25
802-6804
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057166
21361-M11X1
802-6805
90
1
M11
10
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057175
21361-M12X0.5
802-6806
100
0.5
M12
115
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057191
21361-M12X0.75
802-6807
100
0.75
M12
11.25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057200
21361-M12X1
802-6808
100
1
M12
11
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057209
21361-M12X1.25
802-6809
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057218
21361-M12X1.5
802-6810
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057227
21361-M14X1
802-6811
100
1
M14
13
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057236
21361-M14X1.25
802-6812
100
1.25
M14
12.75
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057245
21361-M14X1.5
802-6813
100
1.5
M14
1.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057261
21361-M15X1.5
802-6814
100
1.5
M15
13.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057270
21361-M16X1
802-6815
100
1
M16
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057279
21361-M16X1.5
802-6816
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057288
21361-M18X1
802-6817
110
1
M18
17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057297
21361-M18X1.5
802-6818
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057306
21361-M18X2
802-6819
125
2
M18
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057315
21361-M20X1
802-6820
125
1
M20
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057331
21361-M20X1.5
802-6821
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057340
21361-M20X2
802-6822
140
2
M20
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057349
21361-M22X1
802-6823
125
1
M22
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057358
21361-M22X1.5
802-6824
125
1.5
M22
2.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057367
21361-M22X2
802-6825
140
2
M22
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057376
21361-M24X1
802-6826
140
1
M24
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057385
21361-M24X1.5
802-6827
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057401
21361-M24X2
802-6828
140
2
M24
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057410
21361-M25X1.5
802-6829
140
1.5
M25
23.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057419
21361-M26X1.5
802-6830
140
1.5
M26
24.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057428
21361-M27X1
802-6831
140
1
M27
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057437
21361-M27X1.5
802-6832
140
1.5
M27
25.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057446
21361-M27X2
802-6833
140
2
M27
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057455
21361-M28X1.5
802-6834
140
1.5
M28
26.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057471
21361-M28X2
802-6835
140
2
M28
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057480
21361-M30X1
802-6836
150
1
M30
29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057489
21361-M30X1.5
802-6837
150
1.5
M30
28
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057498
21361-M30X2
802-6838
150
2
M30
28
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17057507
21361-M32X1.5
802-6839
150
1.5
M32
30.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ