ワルター
HSS-Eハンドタップセット NIDコート(メートルねじ)
ハンドタップセットです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
NID
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17059230
30016-M10
825-9523
1.5
M10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059239
30016-M12
825-9524
1.75
M12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059248
30016-M3
825-9525
0.5
M3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059257
30016-M4
825-9526
0.7
M4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059266
30016-M5
825-9527
0.8
M5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059275
30016-M6
825-9528
1
M6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059291
30016-M8
825-9529
1.25
M8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください