ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058810
24460-G1
802-6356
160
G1
30.75
11
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058819
24460-G1/2
802-6357
125
G1/2
19
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058828
24460-G1/4
802-6358
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058837
24460-G1/8
802-6359
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058846
24460-G3/4
802-6360
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058855
24460-G3/8
802-6361
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058907
245606-G1/2
802-6366
125
G1/2
19
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058916
245606-G1/4
802-6367
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058925
245606-G1/8
802-6368
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058941
245606-G3/8
802-6369
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059370
7456770-G1
802-6377
160
G1
30.75
11
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059379
7456770-G1/2
802-6378
125
G1/2
19
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059388
7456770-G1/4
802-6379
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059397
7456770-G1/8
802-6380
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059406
7456770-G3/4
802-6381
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17059415
7456770-G3/8
802-6382
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください