曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) - ワルター

ストレートフルートタップです。

仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1705869724361-G1802-6344160G130.7511
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705870624361-G1.1/2802-6345190G1.1/245.2511
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705871524361-G1.1/4802-6346170G1.1/439.511
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705873124361-G1/2802-6347125G1/21914
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705874024361-G1/4802-6348100G1/411.819
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705874924361-G1/8802-634990G1/88.828
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705875824361-G2802-6350220G25711
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705876724361-G2.1/2802-6351275G2.1/272.611
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705877624361-G3/4802-6352140G3/424.514
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705878524361-G3/8802-6353100G3/815.2519
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
1705880124361-G5/8802-6354125G5/82114
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする