ワルター
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
ショートマシンタップです。
用途
被削材:非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9378
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
G1
下穴径(Φmm)
30.75
山数
11
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058521
24165-G1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください