ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
TIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058950
2456315-G1/2
802-6370
125
G1/2
19
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058959
2456315-G1/4
802-6371
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058968
2456315-G3/4
802-6372
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058977
2456315-G3/8
802-6373
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください