ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)
ストレートフルートタップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058627
243612-RP1
802-6337
160
RP1
11
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058636
243612-RP1.1/2
802-6338
190
RP1.1/2
11
11
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058645
243612-RP1/2
802-6339
125
RP1/2
14
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058661
243612-RP1/4
802-6340
100
RP1/4
19
19
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058670
243612-RP1/8
802-6341
90
RP1/8
28
28
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058679
243612-RP3/4
802-6342
140
RP3/4
14
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058688
243612-RP3/8
802-6343
100
RP3/8
19
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください