ワルター
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058530
24165-G1/2
825-9380
80
G1/2
19
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058539
24165-G1/4
825-9381
70
G1/4
11.8
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058548
24165-G1/8
825-9382
63
G1/8
8.8
28
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058557
24165-G3/4
825-9383
90
G3/4
24.5
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058566
24165-G3/8
825-9384
70
G3/8
15.25
19
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058575
24195-G1/2
825-9385
80
G1/2
19
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058591
24195-G1/4
825-9386
70
G1/4
11.8
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058600
24195-G1/8
825-9387
63
G1/8
8.8
28
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058609
24195-G3/4
825-9388
90
G3/4
24.5
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058618
24195-G3/8
825-9389
70
G3/8
15.25
19
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください