ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様
TICN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17082296
E2436406-G1
802-6386
160
G1
30.75
11
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082305
E2436406-G1.1/2
802-6387
190
G1.1/2
45.25
11
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082321
E2436406-G1.1/4
802-6388
170
G1.1/4
39.5
11
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082330
E2436406-G1/2
802-6389
125
G1/2
19
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082339
E2436406-G1/4
802-6390
100
G1/4
11.8
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082348
E2436406-G1/8
802-6391
90
G1/8
8.8
28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082357
E2436406-G3/4
802-6392
140
G3/4
24.5
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082366
E2436406-G3/8
802-6393
100
G3/8
15.25
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください