ワルター
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17081691
E2136406-M10X1
802-7784
90
1
M10
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081700
E2136406-M10X1.25
802-7785
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081709
E2136406-M12X1
802-7786
100
1
M12
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081718
E2136406-M12X1.25
802-7787
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081727
E2136406-M12X1.5
802-7788
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081736
E2136406-M14X1.5
802-7789
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081745
E2136406-M16X1.5
802-7790
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081761
E2136406-M18X1.5
802-7791
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081770
E2136406-M20X1.5
802-7906
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081779
E2136406-M22X1.5
802-7907
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081788
E2136406-M24X1.5
802-7908
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081797
E2136406-M26X1.5
802-7909
140
1.5
M26
24.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081806
E2136406-M30X1.5
802-7910
150
1.5
M30
28.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081815
E2136406-M6X0.75
802-7911
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081831
E2136406-M8X0.75
802-7912
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081840
E2136406-M8X1
802-7913
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081849
E2136416-M10X1
802-7914
90
1
M10
9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081858
E2136416-M12X1
802-7915
100
1
M12
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081867
E2136416-M12X1.5
802-7916
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081876
E2136416-M14X1.5
802-7917
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081885
E2136416-M16X1.5
802-7918
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081901
E2136416-M18X1.5
802-7919
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081910
E2136416-M20X1.5
802-7920
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081919
E2136416-M22X1.5
802-7921
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081928
E2136416-M8X1
802-7922
90
1
M8
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081937
E2136466-M10X1
802-7923
90
1
M10
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081946
E2136466-M12X1
802-7924
100
1
M12
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081955
E2136466-M12X1.5
802-7925
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081971
E2136466-M14X1.5
802-7926
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081980
E2136466-M16X1.5
802-7927
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081989
E2136466-M18X1.5
802-7928
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081998
E2136466-M20X1.5
802-7929
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082007
E2136466-M22X1.5
802-7930
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082016
E2136466-M8X1
802-7931
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082025
E21364-M10X1
802-7932
90
1
M10
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082041
E21364-M10X1.25
802-7933
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082050
E21364-M12X1
802-7934
100
1
M12
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082059
E21364-M12X1.25
802-7935
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082068
E21364-M12X1.5
802-7936
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082077
E21364-M14X1.5
802-7937
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082086
E21364-M16X1.5
802-7938
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082095
E21364-M18X1.5
802-7939
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082111
E21364-M20X1.5
802-7940
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082120
E21364-M22X1.5
802-7941
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082129
E21364-M24X1.5
802-7942
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082138
E21364-M26X1.5
802-7943
140
1.5
M26
24.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082147
E21364-M30X1.5
802-7944
150
1.5
M30
28.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082156
E21364-M8X0.75
802-7946
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082165
E21364-M8X1
802-7947
90
1
M8
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください