HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) - ワルター

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7530材質HSS-E-PM全長(mm)99.9998呼び寸法UNF3/8下穴径(Φmm)8.5山数24ねじ長さ(mm)19.9898精度2Bシャンク径(mm)9.6774RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7.2644内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17081517AE2331416-UNF3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする