HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) - ワルター

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17082181E22314-UNC10802-7973701.0583UNCNo.103.9
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082190E22314-UNC1/4802-7974801.27UNC1/45.1
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082199E22314-UNC6802-7975560.7938UNCNo.62.85
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082208E22314-UNC8802-7976630.7938UNCNo.83.5
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082217E22364-UNC1/2802-79771101.9538UNC1/210.8
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082226E22364-UNC3/4802-79781252.54UNC3/416.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082235E22364-UNC3/8802-79791001.5875UNC3/88
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082251E22364-UNC5/16802-7980901.4111UNC5/166.6
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082260E22364-UNC5/8802-79811102.3098UNC5/813.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082269E22364-UNC7/16802-79821001.8143UNC7/169.4
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082278E22364-UNC7/8802-79831402.8222UNC7/819.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082287E22364-UNC9/16802-79841102.1167UNC9/1612.2
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする