ワルター
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E-PM
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17081456
AE2231416-UNC1/4
802-7522
80.01
UNC1/4
5.1
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081465
AE2231416-UNC3/8
802-7523
99.9998
UNC3/8
8
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081481
AE2231416-UNC5/16
802-7524
89.9922
UNC5/16
6.6
18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081490
AE2236416-UNC1/2
802-7525
110.0074
UNC1/2
10.8
13
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081499
AE2236416-UNC3/4
802-7526
124.9934
UNC3/4
16.5
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081508
AE2236416-UNC5/8
802-7527
110.0074
UNC5/8
13.5
11
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください