ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079031
2021616-M10
802-6510
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079040
2021616-M2
802-6511
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079049
2021616-M2.5
802-6512
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079058
2021616-M3
802-6513
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079067
2021616-M3.5
802-6514
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079076
2021616-M4
802-6515
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079085
2021616-M5
802-6462
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079101
2021616-M6
802-6463
80
1
M6
5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079110
2021616-M8
802-6464
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください