ワルター
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17083940
EP2126302-M10X1
802-8320
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083949
EP2126302-M10X1.25
802-8321
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083958
EP2126302-M12X1
802-8322
100
1
M12
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083967
EP2126302-M12X1.25
802-8323
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083976
EP2126302-M12X1.5
802-8324
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083985
EP2126302-M14X1.5
802-8325
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084001
EP2126302-M16X1.5
802-8326
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084010
EP2126302-M18X1.5
802-8327
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084019
EP2126302-M20X1.5
802-8328
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084028
EP2126302-M22X1.5
802-8329
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084037
EP2126302-M6X0.75
802-8330
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084046
EP2126302-M8X1
802-8331
90
1
M8
7
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084055
EP2126342-M10X1
802-8332
90
1
M10
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084071
EP2126342-M10X1.25
802-8333
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084080
EP2126342-M12X1
802-8334
100
1
M12
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084089
EP2126342-M12X1.25
802-8335
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084098
EP2126342-M12X1.5
802-8336
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084107
EP2126342-M14X1.5
802-8337
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084116
EP2126342-M16X1.5
802-8338
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084125
EP2126342-M18X1.5
802-8339
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084141
EP2126342-M20X1.5
802-8340
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084150
EP2126342-M8X1
802-8341
90
1
M8
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084159
EP2156302-M10X1
802-8342
90
1
M10
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084168
EP2156302-M10X1.25
802-8343
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084177
EP2156302-M12X1
802-8344
100
1
M12
11
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084186
EP2156302-M12X1.25
802-8345
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084195
EP2156302-M12X1.5
802-8346
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084211
EP2156302-M14X1.5
802-8347
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084220
EP2156302-M16X1.5
802-8348
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084229
EP2156302-M18X1.5
802-8349
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084238
EP2156302-M20X1.5
802-8350
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084247
EP2156302-M22X1.5
802-8351
125
1.5
M22
20.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084256
EP2156302-M6X0.75
802-8352
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084265
EP2156302-M8X1
802-8353
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084281
EP2156312-M10X1
802-8354
90
1
M10
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084290
EP2156312-M10X1.25
802-8355
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084299
EP2156312-M12X1
802-8356
100
1
M12
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084308
EP2156312-M12X1.25
802-8357
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084317
EP2156312-M12X1.5
802-8358
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084326
EP2156312-M14X1.5
802-8359
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084335
EP2156312-M16X1.5
802-8360
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084351
EP2156312-M18X1.5
802-8361
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084360
EP2156312-M20X1.5
802-8362
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084369
EP2156312-M8X1
802-8363
90
1
M8
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084378
EP2156362-M10X1
802-8364
90
1
M10
9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084387
EP2156362-M12X1.5
802-8365
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084396
EP2156362-M14X1.5
802-8366
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17084405
EP2156362-M8X1
802-8367
90
1
M8
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください