ワルター
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17081526
AEP2221002-UNC10
802-7536
70.0024
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081535
AEP2221002-UNC1/4
802-7535
80.01
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081551
AEP2221002-UNC3/8
802-7537
99.9998
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081560
AEP2221002-UNC4
802-7538
56.007
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081569
AEP2221002-UNC5/16
802-7539
89.9922
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081578
AEP2221002-UNC6
802-7540
56.007
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081587
AEP2221002-UNC8
802-7541
62.992
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081596
AEP2226002-UNC1/2
802-7542
110.0074
1.9538
UNC1/2
10.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081605
AEP2226002-UNC3/4
802-7543
124.9934
2.54
UNC3/4
16.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17081621
AEP2226002-UNC5/8
802-7544
110.0074
2.3091
UNC5/8
13.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください