HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)

HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) - ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) - ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) - ワルター

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17082461EP2021305-M10802-80091001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082470EP2021305-M2802-8010450.4M21.6
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082479EP2021305-M2.5802-8011500.45M2.52.05
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082488EP2021305-M3802-8012560.5M32.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082497EP2021305-M4802-8013630.7M43.3
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082506EP2021305-M5802-8014700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082515EP2021305-M6802-8015801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082531EP2021305-M8802-8016901.25M86.75
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082707EP2023305-M10802-80341001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082716EP2023305-M2802-8035450.4M21.6
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082725EP2023305-M2.5802-8036500.45M2.52.05
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082741EP2023305-M3802-8037560.5M32.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082750EP2023305-M4802-8038630.7M43.3
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082759EP2023305-M5802-8039700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082768EP2023305-M6802-8040801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082777EP2023305-M8802-8041901.25M86.75
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082865EP2026305-M12802-80501101.75M1210.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082881EP2026305-M14802-80511102M1412
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082890EP2026305-M16802-80521102M1614
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082899EP2026305-M18802-80531252.5M1815.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082908EP2026305-M20802-80541402.5M2017.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082917EP2026305-M24802-80551603M2421
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083005EP2028305-M12802-80641101.75M1210.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083021EP2028305-M14802-80651102M1412
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083030EP2028305-M16802-80661102M1614
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083459EP2053305-M10802-80891001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083468EP2053305-M2802-8090450.4M21.6
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083477EP2053305-M2.5802-8091500.45M2.52.05
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083486EP2053305-M3802-8092560.5M32.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083495EP2053305-M4802-8093630.7M43.3
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083511EP2053305-M5802-8094700.8M54.2
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083520EP2053305-M6802-8095801M65
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083529EP2053305-M8802-8096901.25M86.75
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083669EP2056305-M12802-81101101.75M1210.25
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083678EP2056305-M14802-81151102M1412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083687EP2056305-M16802-81161102M1614
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083696EP2056305-M18802-81171252.5M1815.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083705EP2056305-M20802-81181402.5M2017.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083721EP2056305-M24802-81191603M2421
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083906EP2058305-M12802-81381101.75M1210.25
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083915EP2058305-M14802-81391102M1412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083931EP2058305-M16802-81401102M1614
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする