ワルター
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)
Eco Plus高性能タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17082375
EP2021302-M10
802-8001
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082391
EP2021302-M2
802-8002
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082400
EP2021302-M2.5
802-8003
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082409
EP2021302-M3
802-8004
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082418
EP2021302-M4
802-8005
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082427
EP2021302-M5
802-8006
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082436
EP2021302-M6
802-8007
80
1
M6
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082445
EP2021302-M8
802-8008
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082540
EP2021342-M10
802-8017
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082549
EP2021342-M6
802-8018
80
1
M6
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082558
EP2021342-M8
802-8019
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082567
EP2021382-M10
802-8020
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082576
EP2021382-M3
802-8021
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082585
EP2021382-M4
802-8022
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082601
EP2021382-M5
802-8023
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082610
EP2021382-M6
802-8024
80
1
M6
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082619
EP2021382-M8
802-8025
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082628
EP2023302-M10
802-8026
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082637
EP2023302-M2
802-8027
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082646
EP2023302-M2.5
802-8028
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082655
EP2023302-M3
802-8029
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082671
EP2023302-M4
802-8030
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082680
EP2023302-M5
802-8031
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082689
EP2023302-M6
802-8032
80
1
M6
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082698
EP2023302-M8
802-8033
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082786
EP2026302-M12
802-8042
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082795
EP2026302-M14
802-8043
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082811
EP2026302-M16
802-8044
110
2
M16
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082820
EP2026302-M18
802-8045
125
2.5
M18
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082829
EP2026302-M20
802-8046
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082838
EP2026302-M24
802-8047
160
3
M24
21
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082847
EP2026302-M27
802-8048
160
3
M27
24
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082856
EP2026302-M30
802-8049
180
3.5
M30
26.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082926
EP2026342-M12
802-8056
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082935
EP2026342-M16
802-8057
110
2
M16
14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082951
EP2026382-M12
802-8058
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082960
EP2026382-M16
802-8059
110
2
M16
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082969
EP2026382-M20
802-8060
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082978
EP2028302-M12
802-8061
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082987
EP2028302-M14
802-8062
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082996
EP2028302-M16
802-8063
110
2
M16
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083039
EP2051302-M10
802-8067
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083048
EP2051302-M2
802-8068
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083057
EP2051302-M2.5
802-8069
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083066
EP2051302-M3
802-8070
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083075
EP2051302-M4
802-8071
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083091
EP2051302-M5
802-8072
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083100
EP2051302-M6
802-8073
80
1
M6
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083109
EP2051302-M8
802-8074
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17083118
EP2051305-M10
802-8075
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ