HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(ANSI規格タップ)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(ANSI規格タップ) - ワルター

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080571A222079-STIUNC2802-744047.625STIUNC21.8556
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080580A222079-STIUNC4802-744150.8STIUNC42.3540
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080589A222079-STIUNC6802-744260.325STIUNC62.8532
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080598A222079-STIUNC8802-744360.325STIUNC83.532
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする