曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ) - ワルター

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度3B仕様TICNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080510A2220766-UNC3/8UNC3/81.587589.677449.212518.9992802-7432
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080537A2220766-UNC5/16UNC5/161.41116.68.077243.6562518.9992802-7435
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080616A2225766-UNC1UNC13.1751.5520.32130.17537.0078802-7451
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080625A2225766-UNC1/2UNC1/21.953810.89.321885.72524.003802-7452
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080641A2225766-UNC3/4UNC3/42.5416.514.986107.9529.9974802-7453
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080650A2225766-UNC5/8UNC5/82.309113.512.19296.837527.9908802-7454
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080659A2225766-UNC7/16UNC7/161.81439.48.204280.1687521.9964802-7455
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080476A2220766-UNC10UNCNo.101.05833.94.927634.92518.0086802-7429
オープン
取扱い終了
返品不可
17080485A2220766-UNC1/4UNC1/41.275.16.47738.116.002802-7430
オープン
取扱い終了
返品不可
17080501A2220766-UNC2UNCNo.20.45361.853.581444.458.001802-7431
オープン
取扱い終了
返品不可
17080519A2220766-UNC4UNCNo.40.6352.353.581447.62510.0076802-7433
オープン
取扱い終了
返品不可
17080528A2220766-UNC5UNCNo.50.6352.653.581433.337510.9982802-7434
オープン
取扱い終了
返品不可
17080546A2220766-UNC6UNCNo.60.79382.853.581450.813.0048802-7436
オープン
取扱い終了
返品不可
17080555A2220766-UNC8UNCNo.80.79383.54.267228.57515.0114802-7437
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする