ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079670
212161-M10X1
802-6774
90
1
M10
8.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079679
212161-M8X0.75
802-6775
80
0.75
M8
6.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079688
212161-M8X1
802-6776
90
1
M8
6.75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください