HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用) - ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用) - ワルター

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078936202061-M10802-6482HSS-E-PM1001.5M10
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078945202061-M2802-6483HSS-E-PM450.4M2
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078961202061-M2.5802-6484HSS-E-PM500.45M2.5
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078970202061-M3802-6485HSS-E-PM560.5M3
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078979202061-M3.5802-6486HSS-E-PM560.6M3.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078988202061-M4802-6487HSS-E-PM630.7M4
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17078997202061-M5802-6488HSS-E-PM700.8M5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079006202061-M6802-6489HSS-E-PM801M6
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079015202061-M8802-6490HSS-E-PM901.25M8
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079119202161-M1802-6465hSS-E-PM400.25M1
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079128202161-M1.2802-6466hSS-E-PM400.25M1.2
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079137202161-M1.4802-6467HSS-E-PM400.3M1.4
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079146202161-M1.6802-6468HSS-E-PM400.35M1.6
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079155202161-M1.8802-6469HSS-E-PM400.35M1.8
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17079171202161-M10802-6470HSS-E-PM1001.5M10
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079180202161-M2802-6471HSS-E-PM450.4M2
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079189202161-M2.2802-6472HSS-E-PM450.45M2.2
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079198202161-M2.5802-6473HSS-E-PM500.45M2.5
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079207202161-M3802-6474HSS-E-PM560.5M3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079216202161-M3.5802-6475HSS-E-PM560.6M3.5
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079225202161-M4802-6476HSS-E-PM630.7M4
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079241202161-M4.5802-6477HSS-E-PM700.75M4.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079250202161-M5802-6478HSS-E-PM700.8M5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079259202161-M6802-6479HSS-E-PM801M6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079268202161-M8802-6480HSS-E-PM901.25M8
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする