HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ) - ワルター

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080397A2220760-UNC10802-742060.3251.0583UNCNo.103.9
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080406A2220760-UNC1/4802-742163.51.27UNC1/45.1
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080415A2220760-UNC2802-742244.450.4536UNCNo.21.85
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080431A2220760-UNC3/8802-742374.61251.5875UNC3/88
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080440A2220760-UNC4802-742447.6250.635UNCNo.42.35
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080449A2220760-UNC5/16802-742669.056251.4111UNC5/166.6
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080458A2220760-UNC6802-742750.80.7938UNCNo.62.85
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080467A2220760-UNC8802-742853.9750.7938UNCNo.83.5
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080607A2225760-UNC1/2802-744585.7251.9538UNC1/210.8
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする