ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E-PM
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17080065
7021345-M10
802-7188
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080081
7021345-M6
802-7189
80
1
M6
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080090
7021345-M8
802-7190
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080099
7021365-M10
802-7191
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080108
7021365-M3
802-7192
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080117
7021365-M4
802-7193
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080126
7021365-M5
802-7194
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080135
7021365-M6
802-7195
80
1
M6
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080151
7021365-M8
802-7196
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください