HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080038234079-EGUNF10802-706880EGUNF105.132
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080047234079-EGUNF1/4802-706990EGUNF1/46.628
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080056234079-EGUNF5/16802-7070100EGUNF5/168.224
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする