ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079286
2041015-M10
802-6613
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079295
2041015-M12
802-6614
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079311
2041015-M16
802-6615
110
2
M16
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079320
2041015-M3
802-6616
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079329
2041015-M4
802-6617
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079338
2041015-M5
802-6618
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079347
2041015-M6
802-6619
80
1
M6
5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079356
2041015-M8
802-6620
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください