ワルター
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079530
2041606-M10
802-6679
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079539
2041606-M2
802-6680
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079548
2041606-M2.5
802-6681
50
0.5
M2.5
2.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079557
2041606-M3
802-6682
56
0.6
M3
2.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079566
2041606-M4
802-6683
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17079575
2041606-M5
802-6684
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079591
2041606-M6
802-6685
80
1
M6
5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079600
2041606-M8
802-6686
90
1.25
M8
6.8
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください