ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難鉄材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079365
204102-M10
802-6629
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079381
204102-M2
802-6630
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079390
204102-M2.5
802-6631
50
0.45
M2.5
2.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079399
204102-M3
802-6632
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079408
204102-M4
802-6634
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079417
204102-M5
802-6635
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079426
204102-M6
802-6636
80
1
M6
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079435
204102-M8
802-6637
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079451
204104-M10
802-6638
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079460
204104-M2
802-6639
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079469
204104-M3
802-6640
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079478
204104-M3.5
802-6641
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079487
204104-M4
802-6642
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079496
204104-M5
802-6643
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079505
204104-M6
802-6644
80
1
M6
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079521
204104-M8
802-6645
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください