ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
hSS-E-PM
精度
4H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079609
204164-MJ10
802-6687
100
1.5
MJ10
8.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079618
204164-MJ3
802-6688
56
0.5
MJ3
2.6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079627
204164-MJ4
802-6689
63
0.7
MJ4
3.4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079636
204164-MJ5
802-6690
70
0.8
MJ5
4.3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079645
204164-MJ6
802-6691
80
1
MJ6
5.1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079661
204164-MJ8
802-6692
90
1.25
MJ8
6.9
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください