ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
3B
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17080011
234069-EGUNF10
EGUNF10
5.1
6
80
15
802-7057
32
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080020
234069-EGUNF1/4
EGUNF1/4
6.6
8
90
18
802-7066
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080029
234069-EGUNF5/16
EGUNF5/16
8.2
10
100
20
802-7067
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください