曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) - ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079801224164-UNC10802-7030701.0583UNCNo.104.1
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079810224164-UNC1/4802-7031801.27UNC1/45.5
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079819224164-UNC3/8802-70321001.5875UNC3/88.5
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079828224164-UNC5/16802-7033901.4111UNC5/166.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079837224164-UNC6802-7034560.7938UNCNo.62.95
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079846224164-UNC8802-7035630.7938UNCNo.83.5
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707985522416-UNC10802-7036701.0583UNCNo.104.1
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707987122416-UNC12802-7037801.0583UNCNo.124.5
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707988022416-UNC1/4802-7038801.27UNC1/45.5
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707988922416-UNC3/8802-7039501.5875UNC3/88.5
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707989822416-UNC5/16802-7040901.4111UNC5/166.9
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707990722416-UNC6802-7041560.7938UNCNo.62.95
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
1707991622416-UNC8802-7042630.7938UNCNo.83.5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする