ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
呼び寸法
EGM8
ピッチ(mm)
1.25
材質
HSS-E-PM
シャンク径(mm)
10
精度
4H
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6603
全長(mm)
100
下穴径(Φmm)
9.05
ねじ長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079277
204069-EGM8
1.25
10
100
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください